KHG3-18L KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) 37997355

KHG 歯研はすば歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数18
ねじれ左方向
内容量1個注文コード37997355品番KHG3-18L
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)171[17.4]
(歯面強さ)115[11.8]
ボス径B(Φmm)40歯幅E(mm)25基準円直径C(Φmm)54歯先円直径D(Φmm)60穴径A(Φmm)18(H7)ボス長F(mm)16全長G(mm)41モジュール3歯数18種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)0.53ねじれ左方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.12~0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする