KHG3-40L KHG 歯研はすば歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) 37997574

KHG 歯研はすば歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数40
ねじれ左方向
内容量1個注文コード37997574品番KHG3-40L
参考基準価格(税別)¥20,930販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)482[49.2]
(歯面強さ)670[68.3]
ボス径B(Φmm)80歯幅E(mm)25基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)126穴径A(Φmm)25(H7)ボス長F(mm)16全長G(mm)41モジュール3歯数40種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1質量(kg)2.69ねじれ左方向表面処理歯部以外黒染バックラッシ(mm)0.14~0.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする