曜日別特売
SI0.5-100 SI インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 37997942

SI インターナルギヤ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール0.5
外径D(Φmm)70
歯数100
内容量1個注文コード37997942品番SI0.5-100
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)5.97[0.61]
(歯面強さ)0.87[0.09]
モジュール0.5歯数100歯幅E(mm)5材質S45C表面処理黒染種別インターナルギヤ形状T1質量(kg)0.074外径D(Φmm)70バックラッシ(mm)0.04~0.15基準円直径C(Φmm)50歯先円直径A(Φmm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37998064
2024-07-29
用途: JIGに使用
製造業

JIGの遊星歯車の部品として使用しました 納期が短く助かりました

対象商品 : 37998003
2023-11-26
用途: 工作、DIYに
その他業種

10mm厚で丈夫です。同じモジュールでいろいろと組み合わせて楽しんでます。

対象商品 : 37998064
2021-01-15
用途: アンティーク機械の修理に素材として流用。
ハイランド アンティーク

価格的にも手頃で、当方の目的には十分目的を達成することが出来ました。低速後重荷重の部分でしたので、精度的にも十分でした。

対象商品 : 37997985
2016-01-29
用途: 歯数を選んで組み合わせて、内転ギアーによる各種軌跡・曲線を描く
サービス業

ギアーには満足していますが、出来れば固定できる穴を外周上、又は外側面に3~5M程度のねじ穴を2~3個あればさらによい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする