曜日別特売
KRG2-500 KRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業) 37998256

KRG 歯研ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール2
歯数79
内容量1個注文コード37998256品番KRG2-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,100

強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)6130[625]
(歯面強さ)2560[261]
モジュール2歯数79歯幅(mm)20材質SCM440種別歯研ラック形状R1質量(kg)1.82高さ(C)(mm)25寸法A(mm)505歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする