曜日別特売
KRGF1-1000 KRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) 37998301

KRGF 歯研ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール1
歯数318
内容量1個注文コード37998301品番KRGF1-1000
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1530[156]
(歯面強さ)641[65.3]
モジュール1歯数318歯幅(mm)10材質SCM440種別歯研ラック形状RF質量(kg)1.49高さ(C)(mm)15寸法A(mm)999.03歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする