KHK(小原歯車工業)
SRG 歯研ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
歯数
38
29
20
14
11
9
6
5
4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998414
品番
SRG0.8-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)751[76.6]
(歯面強さ)206[21]
モジュール
0.8
歯数
38
歯幅(mm)
8
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
R1
質量(kg)
0.073
高さ(C)(mm)
12.3
寸法A(mm)
101
歯幅B(mm)
8
かみあい高さD(mm)
11.5
CADデータダウンロード