曜日別特売
SR2-500 SR ラック KHK(小原歯車工業) 37998843

SR ラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
モジュール2
歯数79
内容量1個注文コード37998843品番SR2-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,220

モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3830[391]
(歯面強さ)775[79]
モジュール2歯数79歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1質量(kg)1.82高さ(C)(mm)25寸法A(mm)505歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37998843SR2-50007152284SR2-500SR2-500 SRラック KHK(小原歯車工業) 07152284SRラックKHK(小原歯車工業)1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37998746
2015-08-01
用途: 現在、自然界の燃料がいらない発電機を開発し、六合目あたりです。大事な部分の部材です。
アキオ工芸

商品が小さいので簡単に固定できる方法があれば、仕事量も短時間に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする