KHK(小原歯車工業)
SR ラック
(1件のレビュー)
取扱い終了
モジュール
4
0.5
0.8
歯数
6
62
38
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37998913
品番
SR4-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)15300[1560]
(歯面強さ)3330[339]
モジュール
4
歯数
6
歯幅(mm)
40
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
1.26
高さ(C)(mm)
45
寸法A(mm)
98
歯幅B(mm)
40
かみあい高さD(mm)
41
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37998913
SR4-100
07152162
SR4-100
SRラック
KHK(小原歯車工業)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。