KHK(小原歯車工業)
SRF ラック(両端面加工)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
1
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
歯幅(mm)
10
5
8
10
15
20
25
30
40
50
60
75
90
歯数
96
96
96
159
318
191
119
64
106
212
320
435
48
80
160
240
326
38
128
192
261
32
53
217
40
120
163
130
26
108
20
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999017
品番
SRF1-300
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)958[97.7]
(歯面強さ)177[18]
モジュール
1
歯数
96
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
0.26
高さ(C)(mm)
12
寸法A(mm)
301.59
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
11
CADデータダウンロード