曜日別特売
LES8RAK-50-R36P1 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK) SMC 37999544

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)注文コード37999544品番LES8RAK-50-R36P1
参考基準価格(税別)¥97,740販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
サイズ(mm)8ストローク(mm)50モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)リード(mm)(K) 4モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする