KHK(小原歯車工業)
PRF プラスチックラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
2.5
1.5
2
2.5
3
歯数
128
212
160
128
106
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999927
品番
PRF2.5-1000
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
モジュール
2.5
歯数
128
歯幅(mm)
25
材質
MC901
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
0.8
高さ(C)(mm)
30
寸法A(mm)
1005.31
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)580[59.2]
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
CADデータダウンロード