KHK(小原歯車工業)
PRF プラスチックラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
3
1.5
2
2.5
3
歯数
106
212
160
128
106
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999936
品番
PRF3-1000
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
モジュール
3
歯数
106
歯幅(mm)
30
材質
MC901
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
1.11
高さ(C)(mm)
35
寸法A(mm)
999.03
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)835[85.2]
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
CADデータダウンロード