曜日別特売
BSR0.5-300 BSR 黄銅ラック KHK(小原歯車工業) 37999945

 

BSR0.5-300 BSR 黄銅ラック KHK(小原歯車工業) 37999945
BSR0.5-300 BSR 黄銅ラック KHK(小原歯車工業) 37999945

BSR 黄銅ラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
モジュール0.5
歯数190
内容量1個注文コード37999945品番BSR0.5-300
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。

モジュール0.5歯数190種別ラック材質快削黄銅(C3604)寸法A(mm)303歯幅B(mm)3高さ(C)(mm)9かみあい高さD(mm)8.5形状R1質量(kg)0.066歯幅(mm)3圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(80HV以上)許容伝達力(N[kgf・m])(曲げ強さ)28.7[2.93]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37999954
2017-07-10
用途: 展示会での商品PR用に購入しました
I-sonat株式会社

ラックギヤは初めて使用しましたがシャーシをしっかりした造りにして
ギヤ同士がぶれない様に動かしてあげるとスムーズに動いてくれました
お客さんも大変満足してくれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする