曜日別特売
SSDR0.8-35 SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) 38000015

SSDR0.8-35 SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) 38000015
SSDR0.8-35 SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) 38000015

SSDR DR専用ピニオン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
歯数35
内容量1個注文コード38000015品番SSDR0.8-35
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。

ボス径B(Φmm)16歯幅E(mm)3寸法J(mm)3.5基準円直径C(Φmm)28歯先円直径D(Φmm)29.6穴径A(Φmm)5ボス長F(mm)7全長G(mm)10モジュール0.8歯数35材質S45C付属品止めねじ形状S1T質量(kg)0.0235表面処理黒染圧力角(°)20ねじ穴M4歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)2.59[0.26]歯切基準面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38000024
2017-08-14
用途: 木製の作品を動かす。
株式会社 リヴ

フレキラックと同時購入です。DR成形と勘違いして購入しましたが、結果的にはSSDRで良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38000015
2016-11-18
用途: 作品の制作
二象舎

ラックとのかみあわせがスムーズで、思い通りの動きをしたので、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする