KHK(小原歯車工業)
STRCPF CPテーパラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
1.5915
1.5915
3.1831
歯数
200
200
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38000846
品番
STRCPF5-1000
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2290[233]
(歯面強さ)468[47.7]
モジュール
1.5915
歯数
200
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
テーパラック
形状
RF
質量(kg)
2.05
ピッチ(mm)
5
全長A(mm)
1000
寸法E(mm)
7.5
寸法C(mm)
19.5
歯幅B(mm)
15
かみあい高さD(mm)
17.38
寸法C'(mm)
18.45
CADデータダウンロード