許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)21.2[2.16]
(歯面強さ)8.49[0.87]
モジュール1.5915歯数15歯幅E(mm)15材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7質量(kg)0.34ピッチ(mm)5バックラッシ(mm)0.04~0.18転位係数0全長G(mm)140歯先円直径D(Φmm)27.06基準円直径C(Φmm)23.87軸径A'(mm)19.2軸長A(右)(mm)19.2軸長F(右)(mm)100軸長F'(左)(mm)25小歯車移動距離(mm/回転)75