許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)43.2[4.4]
(歯面強さ)27.8[2.83]
モジュール1.5915歯数25歯幅E(mm)15材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7質量(kg)0.85ピッチ(mm)5バックラッシ(mm)0.04~0.18転位係数0全長G(mm)140歯先円直径D(Φmm)42.97基準円直径C(Φmm)39.79軸径A'(mm)30.2軸長A(右)(mm)30.2軸長F(右)(mm)100軸長F'(左)(mm)25小歯車移動距離(mm/回転)125