許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)256[26.1]
(歯面強さ)133[13.6]
モジュール3.1831歯数20歯幅E(mm)30材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7質量(kg)2.64ピッチ(mm)10バックラッシ(mm)0.06~0.21転位係数0全長G(mm)220歯先円直径D(Φmm)70.03基準円直径C(Φmm)63.66軸径A'(mm)40.2軸長A(右)(mm)40.2軸長F(右)(mm)150軸長F'(左)(mm)40小歯車移動距離(mm/回転)200