KHK(小原歯車工業)
KRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
3.1831
1.5915
3.1831
歯数
100
200
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001372
品番
KRGCPF10-1000
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)14600[1490]
(歯面強さ)6230[635]
モジュール
3.1831
歯数
100
歯幅(mm)
30
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
RF
質量(kg)
7.49
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
1000
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
CADデータダウンロード