KHK(小原歯車工業)
SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
1.5915
1.5915
3.1831
4.7746
6.3662
全長A(mm)
500
500
1000
1005
歯数
100
100
200
50
67
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001442
品番
SRGCPF5-500
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)2290[233]
(歯面強さ)1460[149]
歯幅B(mm)
15
全長A(mm)
500
高さ(C)(mm)
20
かみあい高さD(mm)
18.41
モジュール
1.5915
歯数
100
種別
歯研ラック
材質
S45C
形状
RF
質量(kg)
1.08
歯幅(mm)
15
ピッチ(mm)
5
表面処理
歯部以外黒染
CADデータダウンロード