KHK(小原歯車工業)
SRCPF CPラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
モジュール
0.7958
0.7958
1.5915
3.1831
4.7746
6.3662
全長A(mm)
1000
500
1000
1500
2050
1005
2040
歯数
400
200
400
100
300
410
50
150
205
67
136
75
102
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38001607
品番
SRCPF2.5-1000
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)763[77.8]
(歯面強さ)143[14.5]
モジュール
0.7958
歯数
400
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
0.88
ピッチ(mm)
2.5
全長A(mm)
1000
高さ(C)(mm)
12
歯幅B(mm)
10
かみあい高さD(mm)
11.2
CADデータダウンロード