KHK(小原歯車工業)
FRCP 金属フレキCPラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(kg)
1.83
0.91
1.37
1.83
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38002002
品番
FRCP5-4000
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
寸法A(mm)
4000
歯幅B(mm)
10
高さ(C)(mm)
6
かみあい高さD(mm)
4.41
モジュール
1.5915
種別
ラック
材質
SS400
形状
R3
質量(kg)
1.83
歯幅(mm)
10
ピッチ(mm)
5
表面処理
黒染
台座寸法(mm)
(厚さE)2×(幅F)17
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)801[81.7]
CADデータダウンロード