曜日別特売
MM2-20 MM マイタ KHK(小原歯車工業) 38004452

MM マイタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
モジュール2
穴径A(Φmm)12(H7)
歯数20
内容量1個注文コード38004452品番MM2-20
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)15.1[1.54]
(歯面強さ)9.74[0.99]
ボス径B(Φmm)34歯幅J(mm)9基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D(Φmm)42.83穴径A(Φmm)12(H7)穴長さI(mm)20組立距離E(mm)35歯先距離G(mm)16.41全長F(mm)22.24ボス長H(mm)12おさえ面径K(Φmm)24.54モジュール2歯数20種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3質量(kg)0.13歯幅(mm)9表面処理黒染バックラッシ(mm)0.06~0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする