曜日別特売
LM1.25-20 LM 焼結マイタ KHK(小原歯車工業) 38004626

LM 焼結マイタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール1.25
内容量1個注文コード38004626品番LM1.25-20
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。
小型、軽量の製品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)0.81[0.083]
(歯面強さ)0.099[0.01]
ボス径B(Φmm)22歯幅J(mm)6.36歯先円直径D(Φmm)26.77穴径A(Φmm)6(H8)穴長さI(mm)15組立距離E(mm)23歯先距離G(mm)11.38全長F(mm)15ボス長H(mm)6モジュール1.25歯数20種別焼結マイタ材質SMF5040減速比1形状B1質量(kg)38.8歯幅(mm)6.36基準円直径(Φmm)25バックラッシ(mm)0~0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38004601
2019-11-19
用途: カラクリオルゴールの仕掛け
製造業

シッカリした素材で耐久性が期待できそうで、価格もリーズナブルで助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする