KHK(小原歯車工業)
LM 焼結マイタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール
1.5
0.8
1
1.25
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38004635
品番
LM1.5-20
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。
小型、軽量の製品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1.48[0.15]
(歯面強さ)0.19[0.019]
ボス径B(Φmm)
26
歯幅J(mm)
8.48
歯先円直径D(Φmm)
32.12
穴径A(Φmm)
6(H8)
穴長さI(mm)
21
組立距離E(mm)
30
歯先距離G(mm)
16.06
全長F(mm)
21
ボス長H(mm)
9
モジュール
1.5
歯数
20
種別
焼結マイタ
材質
SMF5040
減速比
1
形状
B1
質量(kg)
78.6
歯幅(mm)
8.48
基準円直径(Φmm)
30
バックラッシ(mm)
0~0.22
CADデータダウンロード