許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)12.7[1.29]
(歯面強さ)2[0.2]
ボス径B(Φmm)55歯幅J(mm)15基準円直径C(Φmm)62.5歯先円直径D(Φmm)66.04穴径A(Φmm)16(H7)穴長さI(mm)26組立距離E(mm)50歯先距離G(mm)20.52全長F(mm)30.41ボス長H(mm)15おさえ面径K(Φmm)34.57モジュール2.5歯数25種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3質量(kg)0.46歯幅(mm)15バックラッシ(mm)0.07~0.17