曜日別特売
SUMA1.5-20 SUMA 完成ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) 38005125

SUMA 完成ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
モジュール1.5
穴径A(Φmm)8(H7)
歯数20
内容量1個注文コード38005125品番SUMA1.5-20
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1.72[0.18]
(歯面強さ)0.22[0.022]
ボス径B(Φmm)26歯幅J(mm)8寸法L(mm)6.5基準円直径C(Φmm)30歯先円直径D(Φmm)32.12穴径A(Φmm)8(H7)穴長さI(mm)19組立距離E(mm)30歯先距離G(mm)16.06全長F(mm)21.24ボス長H(mm)13おさえ面径K(Φmm)15.37モジュール1.5歯数20種別マイタ材質SUS303減速比1形状BT質量(kg)0.073歯幅(mm)8ねじ穴M4バックラッシ(mm)0.05~0.15キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする