許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)4.3[0.44]
(歯面強さ)0.38[0.039]
ボス径B(Φmm)25歯幅J(mm)11基準円直径C(Φmm)30歯先円直径D(Φmm)32.77穴径A(Φmm)8(H7)穴長さI(mm)18組立距離E(mm)45歯先距離G(mm)9.36全長F(mm)19.33ボス長H(mm)7.75おさえ面径K(Φmm)17モジュール1.5歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B45質量(kg)0.067歯幅(mm)11表面処理黒染バックラッシ(mm)0.05~0.15軸角度(°)45