許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)5.66[0.58]
(歯面強さ)0.7[0.072]
ボス径B(Φmm)34歯幅J(mm)6.5基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D(Φmm)42穴径A(Φmm)12(H7)穴長さI(mm)24組立距離E(mm)34歯先距離G(mm)24.18全長F(mm)26.86ボス長H(mm)17.26おさえ面径K(Φmm)26.78モジュール2歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B120質量(kg)0.16歯幅(mm)6.5表面処理黒染バックラッシ(mm)0.06~0.16軸角度(°)120