曜日別特売
KSP031001GUR KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用) KHK(小原歯車工業) 38005721

KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5注文コード38005721品番KSP031001GUR
参考基準価格(税別)¥40,840販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

ボス径D(Φmm)22寸法E(mm)13歯先円直径A(Φmm)31穴径C(Φmm)10(H7)組立距離H(mm)25ボス長F(mm)6全長G(mm)15おさえ面径B(Φmm)16.2モジュール1.5歯数20種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状A軸穴径(mm)10歯幅(mm)7基準円直径(Φmm)30バックラッシ(mm)0~0.05加工可能穴径(Φmm)(最大)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする