KHK(小原歯車工業)
KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
2.5
注文コード
38005746
品番
KSP053001GUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
モジュール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
38
寸法E(mm)
20
歯先円直径A(Φmm)
53
穴径C(Φmm)
14(H7)
組立距離H(mm)
40
ボス長F(mm)
8
全長G(mm)
23
おさえ面径B(Φmm)
31.1
モジュール
2.5
歯数
21
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B
軸穴径(mm)
14
歯幅(mm)
12
基準円直径(Φmm)
52.5
バックラッシ(mm)
0.05~0.10
加工可能穴径(Φmm)
(最大)22