KHK(小原歯車工業)
KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
3
注文コード
38005782
品番
KSP066001GUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,100
この商品は
モジュール
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
47
寸法E(mm)
25
歯先円直径A(Φmm)
66
穴径C(Φmm)
16(H7)
組立距離H(mm)
50
ボス長F(mm)
13
全長G(mm)
29.5
おさえ面径B(Φmm)
33.6
モジュール
3
歯数
21
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B
軸穴径(mm)
16
歯幅(mm)
15
基準円直径(Φmm)
63
バックラッシ(mm)
0.05~0.10
加工可能穴径(Φmm)
(最大)25