曜日別特売
KSP184001GUR KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用) KHK(小原歯車工業) 38005904

KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール6注文コード38005904品番KSP184001GUR
参考基準価格(税別)¥125,930販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

ボス径D(Φmm)101寸法E(mm)51歯先円直径A(Φmm)184穴径C(Φmm)40(H7)組立距離H(mm)118ボス長F(mm)17全長G(mm)56.5おさえ面径B(Φmm)84モジュール6歯数30種別歯研スパイラルマイタ材質SCM420減速比1形状C軸穴径(mm)40歯幅(mm)38基準円直径(Φmm)180バックラッシ(mm)0.05~0.10加工可能穴径(Φmm)(最大)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする