曜日別特売
MBSG2-2040L MBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38006202

MBSG 歯研まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール2
穴径A(Φmm)12(H7)
歯数20
内容量1個注文コード38006202品番MBSG2-2040L
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)25.9[2.65]
(歯面強さ)43.6[4.45]
ボス径B(Φmm)35歯幅J(mm)14基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D(Φmm)44.1穴径A(Φmm)12(H7)穴長さI(mm)27組立距離E(mm)55歯先距離G(mm)16.02全長F(mm)28.16ボス長H(mm)13.75おさえ面径K(Φmm)25.39モジュール2歯数20種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415減速比2形状B3質量(kg)0.18歯幅(mm)14バックラッシ(mm)0.05~0.11歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする