曜日別特売
MBSG3-2040L MBSG 歯研まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38006245

MBSG 歯研まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール3
穴径A(Φmm)16(H7)
歯数20
内容量1個注文コード38006245品番MBSG3-2040L
参考基準価格(税別)¥17,530販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)84.9[8.65]
(歯面強さ)147[15]
ボス径B(Φmm)52歯幅J(mm)20基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)66.03穴径A(Φmm)16(H7)穴長さI(mm)36.5組立距離E(mm)80歯先距離G(mm)21.51全長F(mm)38.9ボス長H(mm)18おさえ面径K(Φmm)36.56モジュール3歯数20種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415減速比2形状B3質量(kg)0.56歯幅(mm)20バックラッシ(mm)0.07~0.13歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする