許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)203[20.7]
(歯面強さ)361[36.8]
ボス径B(Φmm)70歯幅J(mm)27基準円直径C(Φmm)80歯先円直径D(Φmm)88.46穴径A(Φmm)20(H7)穴長さI(mm)43組立距離E(mm)100歯先距離G(mm)22.12全長F(mm)45.38ボス長H(mm)17.5おさえ面径K(Φmm)51.25モジュール4歯数20種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415減速比2形状B3質量(kg)1.2歯幅(mm)27バックラッシ(mm)0.10~0.16歯数比2