曜日別特売
SB4-3020 SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38008126

SB・SBY かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール4
穴径A(Φmm)20(H7)
歯数30
内容量1個注文コード38008126品番SB4-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,790

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)98.2[10]
(歯面強さ)12.3[1.25]
ボス径B(Φmm)70歯幅J(mm)20基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)123.3穴径A(Φmm)20(H7)穴長さI(mm)40組立距離E(mm)75歯先距離G(mm)37.48全長F(mm)47.71ボス長H(mm)25おさえ面径K(Φmm)78.59モジュール4歯数30種別かさ歯車材質S45C減速比1.5形状B4質量(kg)1.91歯幅(mm)20表面処理黒染バックラッシ(mm)0.12~0.27歯数比1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38008126SB4-302007153264SB4-3020SB4-3020 SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 07153264SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする