曜日別特売
SB1.5-1260 SB 軸付かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38009072

SB 軸付かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール1.5
穴径A(Φmm)-(H7)
歯数12
内容量1個注文コード38009072品番SB1.5-1260
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)4.01[0.41]
(歯面強さ)0.46[0.047]
ボス径B(Φmm)15歯幅J(mm)12寸法M(mm)80基準円直径C(Φmm)18歯先円直径D(Φmm)22.24穴径A(Φmm)-(H7)穴長さI(mm)17.06組立距離E(mm)50歯先距離G(mm)5.42軸径A(mm)12.2(h7)全長F(mm)97.06ボス長H(mm)4.7おさえ面径K(Φmm)-モジュール1.5歯数12種別軸付かさ歯車材質S45C減速比5形状B8質量(kg)0.097歯幅(mm)12表面処理黒染ねじ穴M5バックラッシ(mm)0.05~0.15歯数比5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする