KHK(小原歯車工業)
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
モジュール
1.5
2
2.75
2.5
3
3.5
歯数
13
16
24
18
27
15
30
32
17
34
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010226
品番
KSP039002GUP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,500
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
ボス径D(Φmm)
16
寸法E(mm)
14
歯先円直径A(Φmm)
22
穴径C(Φmm)
8(H7)
組立距離H(mm)
28
ボス長F(mm)
7.6
全長G(mm)
14.5
おさえ面径B(Φmm)
10.2
モジュール
1.5
歯数
13
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
2
形状
A
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
7
基準円直径(Φmm)
19.5
バックラッシ(mm)
0~0.05
加工可能穴径(Φmm)
(最大)-