KSP119002GUP KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用) KHK(小原歯車工業) 38010305

KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モジュール3.5
歯数17
内容量1個注文コード38010305品番KSP119002GUP
参考基準価格(税別)¥70,150販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

ボス径D(Φmm)44寸法E(mm)25歯先円直径A(Φmm)65穴径C(Φmm)16(H7)組立距離H(mm)67ボス長F(mm)3.6全長G(mm)27.5おさえ面径B(Φmm)31.1モジュール3.5歯数17種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415減速比2形状A軸穴径(mm)16歯幅(mm)22基準円直径(Φmm)59.5バックラッシ(mm)0.05~0.10加工可能穴径(Φmm)(最大)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする