曜日別特売
SN1-13R SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38010366

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
歯数13
モジュール1
穴径A(Φmm)6(H7)
ねじれ右方向
内容量1個注文コード38010366品番SN1-13R
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ねじ歯車の普及品です。

ボス径B(Φmm)15歯幅E(mm)10基準円直径C(Φmm)18.38歯先円直径D(Φmm)20.38穴径A(Φmm)6(H7)ボス長F(mm)10全長G(mm)20モジュール1歯数13種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1質量(kg)0.03ねじれ右方向表面処理黒染バックラッシ(mm)0.08~0.18許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)0.19[0.02]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38010497
2013-06-12
用途: モーターの回転方向変換

追加加工のオプションも対応してもらいたい。
固定用のネジ加工を購入後にしなければならない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする