KHK(小原歯車工業)
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
15
13
15
20
26
10
30
モジュール
1
1
1.5
2
2.5
3
4
穴径A(Φmm)
6(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
15(H7)
20(H7)
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010384
品番
SN1-15R
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじ歯車の普及品です。
ボス径B(Φmm)
18
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
21.21
歯先円直径D(Φmm)
23.21
穴径A(Φmm)
6(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
15
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.043
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)0.29[0.03]
CADデータダウンロード