曜日別特売
SN1-26R SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38010427

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数26
モジュール1
穴径A(Φmm)10(H7)
ねじれ右方向
内容量1個注文コード38010427品番SN1-26R
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじ歯車の普及品です。

ボス径B(Φmm)30歯幅E(mm)10基準円直径C(Φmm)36.77歯先円直径D(Φmm)38.77穴径A(Φmm)10(H7)ボス長F(mm)10全長G(mm)20モジュール1歯数26種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1質量(kg)0.13ねじれ右方向表面処理黒染バックラッシ(mm)0.10~0.22許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)1.42[0.14]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38010497
2013-06-12
用途: モーターの回転方向変換

追加加工のオプションも対応してもらいたい。
固定用のネジ加工を購入後にしなければならない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする