KHK(小原歯車工業)
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
歯数
26
13
15
20
26
10
30
モジュール
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
穴径A(Φmm)
12(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
15(H7)
20(H7)
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全70種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38010542
品番
SN1.5-26R
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ歯車の普及品です。
ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
55.15
歯先円直径D(Φmm)
58.15
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
26
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
S45C
形状
S1
質量(kg)
0.36
ねじれ
右方向
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.12~0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)4.51[0.46]
CADデータダウンロード