曜日別特売
SN4-20L SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38011014

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
モジュール4
穴径A20(H7)(Φmm)
ねじれ左方向
内容量1個注文コード38011014品番SN4-20L
参考基準価格(税別)¥10,390販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ねじ歯車の普及品です。

ボス径B(Φmm)90歯幅E(mm)30基準円直径C(Φmm)113.14歯先円直径D(Φmm)121.14穴径A(Φmm)20(H7)ボス長F(mm)20全長G(mm)50モジュール4歯数20種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1質量(kg)3.24ねじれ左方向表面処理黒染バックラッシ(mm)0.18~0.38許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)33[3.37]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38010497
2013-06-12
用途: モーターの回転方向変換

追加加工のオプションも対応してもらいたい。
固定用のネジ加工を購入後にしなければならない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする