KHK(小原歯車工業)
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
13
13
15
10
20
モジュール
1.5
1
1.5
2
2.5
3
穴径A(Φmm)
10(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
15(H7)
20(H7)
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011127
品番
SUN1.5-13R
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
ボス径B(Φmm)
23
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
27.58
歯先円直径D(Φmm)
30.58
穴径A(Φmm)
10(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
13
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
SUS303
形状
S1
質量(kg)
0.087
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.10~0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)0.62[0.06]
CADデータダウンロード