KHK(小原歯車工業)
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
15
13
15
10
モジュール
1.5
1
1.5
2
穴径A(Φmm)
10(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011504
品番
AN1.5-15R
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
25
歯幅E(mm)
15
基準円直径C(Φmm)
31.82
歯先円直径D(Φmm)
34.82
穴径A(Φmm)
10(H7)
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
モジュール
1.5
歯数
15
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.11
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.10~0.22
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)1.55[0.16]
CADデータダウンロード