KHK(小原歯車工業)
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
15
13
15
10
モジュール
2
1
1.5
2
穴径A(Φmm)
12(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011565
品番
AN2-15R
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
42.43
歯先円直径D(Φmm)
46.43
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
35
モジュール
2
歯数
15
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.29
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.12~0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)3.56[0.36]
CADデータダウンロード