KHK(小原歯車工業)
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
10
13
15
10
モジュール
2.5
1
1.5
2
穴径A(Φmm)
12(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38011583
品番
AN2.5-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,040
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
26
歯幅E(mm)
22
基準円直径C(Φmm)
35.36
歯先円直径D(Φmm)
40.36
穴径A(Φmm)
12(H7)
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
38
モジュール
2.5
歯数
10
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
質量(kg)
0.2
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.12~0.24
許容トルク(N・m[kgf・m])
(歯面強さ)2.11[0.21]
CADデータダウンロード