AN2.5-13R AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) 38011601

AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数13
モジュール2.5
穴径A(Φmm)15(H7)
ねじれ右方向
内容量1個注文コード38011601品番AN2.5-13R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,370

料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。

ボス径B(Φmm)35歯幅E(mm)22基準円直径C(Φmm)45.96歯先円直径D(Φmm)50.96穴径A(Φmm)15(H7)ボス長F(mm)16全長G(mm)38モジュール2.5歯数13種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)形状S1質量(kg)0.34ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.28許容トルク(N・m[kgf・m])(歯面強さ)4.48[0.46]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする